Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VE412DN Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VE412DN Elektrische Verteilungsplatine
Hager VE412DN Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26398221
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE412DN
EAN/GTIN:
     3250616457706
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Fassungen
48
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
677 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,58*
€ 229,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,61*
€ 219,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ411M
ab € 0,91*
Zubehör
Hager
KN14P
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
VZ312
ab € 2,56*
Zubehör
Hager
KN26P
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.