Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laeta USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Laeta USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Braun
Hama Laeta USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Braun
Hama Laeta USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Braun
Hama Laeta USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26346714
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124002
EAN/GTIN:
     4047443273451
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium mit USB-3.0-Technologie
    - ermöglicht direktes Aufnehmen und Abspielen von Filmen in FullHD
    - kompakter Stick mit Aluminium-Gehäuse in dezentem Braun
    - mit Verschlusskappe
    - ultraschnelles Wechselspeichermedium
    - USB-3.0-Super-Speed für noch schnellere Lese- und Schreibraten
    - geeignet für Endgeräte mit USB-Schnittstelle
    - mit Öse z.B. zur Befestigung am Schlüsselring
    - mit Software PCSUITE BACKUP PRO: setzt auf vollautomatische Datensicherung, einfachste Bedienung und überzeugt durch hohe Geschwindigkeit
    - mit Software Balesio FILEminimizer Pictures: verkleinert die Dateigröße Ihre Bilder und Fotos um bis zu 98% und verändert dabei nicht das Dateiformat

    Systemvoraussetzungen:
    - Betriebssystem: Windows XP/Vista/7/8 und MacOS 9.0 oder höher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
60 mm
Sonstige Funktionen
Laufwerk, Übertragungsrate
45 MB/s
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Braun
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
45 MB/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00124005
ab € 7,74*
Zubehör
Hama
00124003
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.