Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE X130 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1550 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE X130 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1550 nm
HPE X130 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1550 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26279354
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG915A
EAN/GTIN:
     888182469972
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
HP X130 Transceiver, 10G, SFP+, LC LH, 80 km
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
SFP-Transceiver-Standard
LH
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
80000 m
Wellenlänge
1550 nm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7.765,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.765,21*
€ 9.240,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.730,89*
€ 9.199,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.603,20*
€ 9.047,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.564,62*
€ 9.001,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.563,23*
€ 9.000,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JH323A
€ 2.707,80*
Zubehör
HP
JH325A
€ 4.341,05*
Zubehör
HP
JH324A
€ 1.877,93*
Zubehör
HP
JH326A
€ 3.322,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.