Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorsockel | LGA 2011 (Socket R) |
| Kompatible Prozessoren | Intel Core i7 |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 2011 (Socket R) |
| Prozessor Verlustleistung (max) | 160 W |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 6 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse | 2 |
| PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 4 |
Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | 2-Way SLI,3-Way SLI,4-Way SLI |
Technische Details | Anzahl der USB-Anschlüsse | 8 |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Merkmale | Komponente für | PC |
| Motherboardformfaktor | ATX |
| Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
| Motherboard Chipsatz | Intel® X99 |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
| PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, LED, Temperatur, Spannung |
| Energiequelle | ATX |
| Wachhund Funktion | Ja |
BIOS | BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Speichergröße | 16 Mbit |
| ACPI-Version | 4.0 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
| LAN-Controller | Intel® I210-AT |
Prozessor Besonderheiten | Trusted Platform Module (TPM) Version | 1.2 |
Sonstige Funktionen | Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Serielles Port via internem Header | Ja |
| Thermal Design Power (TDP) | 160 W |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA III |
| RAID Level | 0,1,5,10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 8 |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| Ohne ECC | Ja |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 3300 MHz |
| Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB |
| Unbuffered Speicher | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 305 mm |
| Tiefe | 244 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
| SATA III Anschlüsse | 10 |
| TPM-Anschluss | Ja |
| Serielle Port-Headers | 1 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 6 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |