Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-206311 Herst.-Nr.: FD32GATT4-EF EAN/GTIN: 3536401519379 |
| |
|
| | |
| Robustes Produktangebot: Ein Unternehmen - Viele Qualitätsprodukte Die kommerzielle Produktpalette von PNY umfasst eine breite Auswahl an Solid State Drives, Speichermodulen, NVIDIA®-Grafikkarten, Flash-Speicherkarten und USB-Flash-Laufwerken sowie ein komplettes Mobilzubehör-Sortiment auf Standard- und Unternehmensebene. Zuverlässigkeit & Qualität PNY-Produkte sind ROHS-kompatibel und werden strengen Tests unterzogen, um so eine hohe Qualität & Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Von Entwurfsverifizierungstests, einschl. beschleunigter Lebensdauertests, bis hin zu den erweiterten und industriellen Temperaturprüfungen und Tests während der Warmlaufphase (TDBI), Anwendungstests und benutzerdefinierten Tests von Hardware und Software für die DRAM- und Flash-Charakterisierung, liefert PNY Produkte, die den anspruchsvollsten Umgebungen gewachsen sind. Dienstleistung & Einsatzbereitschaft Verkaufskundendienst vor und nach dem Verkauf, eine gebührenfreie US-Hotline (800er-Nummer) und technischer Support per E-Mail, robustes Online-Support-Material sowie konkurrenzfähige Garantiebedingungen, sind nur wenige Beispiele für die unübertroffenen Dienst- und Garantieleistungen, die PNY für seine Kunden bereithält. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 53.8 mm | | Tiefe | 19.5 mm | | Höhe | 9.5 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | Design | Formfaktor | Kappe | | Produktfarbe | Schwarz | | Zertifizierung | RoHs | Leistungen | Kapazität | 32 GB | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | | USB-Version | 2.0 | | Lesegeschwindigkeit | 25 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 8 MB/s | | Lese-/Schreibzyklen | 10000 | | Daten Aufbewahrung | 10 Jahr(e) | | Plug | Ja | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84717070 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1604 | | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 3,07* | € 4,98* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,09* | € 5,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,56* | € 5,70* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,50* | € 8,33* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 8,74* | € 12,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|