Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 638028 Schneebesen Ballon-Schneebesen Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 638028 Schneebesen Ballon-Schneebesen Metall Schwarz
Tescoma 638028 Schneebesen Ballon-Schneebesen Metall Schwarz
Tescoma 638028 Schneebesen Ballon-Schneebesen Metall Schwarz
Tescoma 638028 Schneebesen Ballon-Schneebesen Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26204242
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     638028
EAN/GTIN:
     8595028463408
Suchbegriffe:
Ballon-Rührbesen
Ballon-Schneebesen
Ballonbesen
Ballonrührbesen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ballon-Schneebesen
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Aufhängeloch
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
210 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.