Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Air Board M Compact Plus Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Air Board M Compact Plus Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
Leifheit Air Board M Compact Plus Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
Leifheit Air Board M Compact Plus Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
Leifheit Air Board M Compact Plus Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
Leifheit Air Board M Compact Plus Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
Leifheit Air Board M Compact Plus Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
Leifheit Air Board M Compact Plus Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
Leifheit Air Board M Compact Plus Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
Leifheit Air Board M Compact Plus Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
Leifheit Air Board M Compact Plus Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
Leifheit Air Board M Compact Plus Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
Leifheit Air Board M Compact Plus Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
Leifheit Air Board M Compact Plus Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
Leifheit Air Board M Compact Plus Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26170267
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     72586
EAN/GTIN:
     4006501725868
Suchbegriffe:
Bügelbezug
Bügelbrett-Bezug
Bügelbrettbezug
Bügeltisch-Bezug
Deutlich leichter als herkömmliche Bügeltische und ausgestattet mit einer einzigartigen Bügelfläche – das ist der Leifheit Air Board M Compact Plus. Sein Spezial-Bezug mit Thermo-Reflect-Technologie reflektiert Dampf und Hitze des Bügeleisens, statt sie durch die Bügelfläche entweichen zu lassen. Der dadurch entstehende Zwei-Seiten-Bügeleffekt glättet die Wäsche von oben und unten gleichzeitig. So lässt sich bis zu einem Drittel der Bügelzeit sparen und die Wäsche wird sichtbar glatter. Damit auch das Aufstellen und Wegräumen kinderleicht von der Hand gehen, besteht die Bügelfläche des Air Board M Compact Plus aus einem ultraleichten Spezialkunststoff. Dieser macht den Air Board M Compact Plus leichter als jeden herkömmlichen Bügeltisch aus Streckmetall. Die 120 x 38 cm große Bügelfläche ruht auf einem stabilen, absolut standsicheren Gestell, das Bodenunebenheiten flexibel ausgleicht. Es lässt sich bis zu einer Höhe von 95 cm und damit auf jede Körpergröße einstellen. Ausgestattet ist der Bügeltisch mit einer festen Bügeleisenablage plus Steckdose und Kabelhalterung für ein Bügeln ohne störendes Stromkabel. Aufgrund der Thermo-Reflect Technologie ist dieser Bügeltisch speziell für den Gebrauch von handelsüblichen Bügeleisen und Dampfbügeleisen geeignet. Für den Einsatz von Dampfbügelstationen empfiehlt Leifheit Tische der Serie Air Board Express.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Plattengröße (B x T)
1200 x 380 mm
Höhe (min)
750 mm
Höhe (max)
880 mm
Gewicht
4200 g
Leistungen
Typ
Bügelbrett in Originalgröße
Faltbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Bügeleisenhalterung
Ja
Produktfarbe
Blau, Weiß
Oberflächenfärbung
Abbildung
Farbe der Abdeckung
Blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit
72563
ab € 80,24*
Zubehör
Leifheit
4006501725929
ab € 103,51*
Zubehör
Leifheit
72565
ab € 78,50*
Zubehör
Leifheit
4006501725837
ab € 20,92*
Zubehör
Leifheit
72585
ab € 62,33*
Zubehör
Leifheit
72584
ab € 55,53*
Zubehör
Leifheit
72567
ab € 57,13*
Zubehör
Leifheit
72580
ab € 58,95*
Zubehör
Leifheit
72578
ab € 49,13*
Zubehör
Leifheit
72576
ab € 43,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.