Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEIFHEIT Air Board Table Compact Bügelhocker 730 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEIFHEIT Air Board Table Compact Bügelhocker 730 x 300 mm
LEIFHEIT Air Board Table Compact Bügelhocker 730 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63036004
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     4006501725837
EAN/GTIN:
     4006501725837
Suchbegriffe:
Bügelbezug
Bügelbrett-Bezug
Bügelbrettbezug
Bügeltisch-Bezug
Handlich und komfortabel - das Tischbügelbrett Air Board Table Compact Das Leifheit Tischbügelbrett ist nicht nur besonders leicht und lässt sich einfach transportieren, sondern hat außerdem dank rutschfester und weicher Füße einen sicheren Stand. Das Tischbügelbrett ist geeignet für herkömmliche Bügeleisen und Dampfbügeleisen und der Thermo-Reflect-Bezug ermöglicht einen Zwei-Seiten-Bügeleffekt! Handlicher Leifheit-Bügeltisch mit höchstem Bügelkomfort: das Tischbügelbrett Air Board Table Compact. Denn das Modell besteht aus einem speziellen, extra leichten Kunststoff und lässt sich somit einfach transportieren. Mit seiner Bügelfläche von 70 cm auf 30 cm bietet er ausreichend Platz zum Bügeln der Wäsche auf dem Tisch und ist dennoch besonders handlich. Der Thermo-Reflect-Bezug reflektiert Hitze und Dampf. So einsteht ein Zwei-Seiten-Bügeleffekt für schnelleres Bügeln. Wer das Tischbügelbrett Air Board Table Compact von Leifheit kauft, der kann es sowohl mit herkömmlichen Bügeleisen als auch mit Dampfbügeleisen verwenden. Die rutschfesten, weichen Füße gewährleisten den sicheren Stand des Leifheit Bügelbretts. Besonders praktisch ist die Schulterpassform. Denn diese erleichtert das Bügeln von Hemden und Blusen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattengröße (B x T)
730 x 300 mm
Leistungen
Typ
Bügelhocker
Abdeckungsmaterial
Baumwolle, Polyurethan
Geeignet für
Trocken- & Dampfbügeleisen
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Muster
Muster
Blumenmuster
Farbe der Abdeckung
Blau
Form
andere
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit
72586
€ 83,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.