Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorsockel | LGA 2011 (Socket R) |
 | Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
 | Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 2 |
 | Systembus-Rate | 9.6 GT/s |
 | Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 2011 (Socket R) |
 | Anzahl Prozessorkerne | 18 |
 | ECC vom Prozessor unterstützt | Ja |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x4 (Gen 2.x)-Anschlüsse | 1 |
 | PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
 | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
Technische Details | Anzahl der USB-Anschlüsse | 9 |
 | USB-Version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
 | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | SATA |
Merkmale | Komponente für | PC |
 | Motherboardformfaktor | ATX |
 | Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
 | Motherboard Chipsatz | Intel® C612 |
 | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
 | PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, LED, Temperatur, Spannung |
 | Energiequelle | ATX |
 | Wachhund Funktion | Ja |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
 | BIOS-Speichergröße | 16 Mbit |
 | ACPI-Version | 4.0 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
 | LAN-Controller | Intel I210 |
Prozessor Besonderheiten | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
 | Trusted Platform Module (TPM) Version | 1.2 |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | 10 - 35 °C |
 | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Sonstige Funktionen | PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
 | Unterstützte RDIMM Taktraten | 1600,1866,2133 MHz |
 | Unterstützte RDIMM Modulkapazität | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
 | Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA III |
 | RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 8 |
 | RAM-Speicher maximal | 512 GB |
 | Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
 | Speicherspannung | 1.2 V |
 | ECC | Ja |
 | ECC-Kompatibilität | ECC |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 1600,1866,2133 MHz |
 | Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 64GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
 | Maximaler RDIMM Speicher | 256 GB |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 305 mm |
 | Tiefe | 254 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
 | SATA III Anschlüsse | 10 |
 | Zahl der COM Stecker | 1 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |