| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-26133813 Herst.-Nr.: TS128GJF700 EAN/GTIN: 760557831693 |
| |
|
| | |
| Transcends JetFlash 700/730 USB-Stick verwendet die neue USB 3.0-Spezifikation und bietet sehr schnelle Datenübertragungsraten. Der Stick wurde mit der Ultraschallschweißtechnologie hergestellt und besticht durch sein robustes und glattes Design. Der USB 3.0-Stick JetFlash 700/730 ist das ideale Produkt für Nutzer, die Wert auf Design und Spitzentechnologie legen. - Kompatibel zu SuperSpeed USB 3.0 & Hi-Speed USB 2.0 - Robustes Gehäuse mit glatter, edler Oberfläche - LED Anzeige zeigt Stromversorgung und Datentransfer an - Kostenloser Download der Transcend Elite Datenmanagement Software Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 18.6 mm | | Tiefe | 61.5 mm | | Höhe | 8.7 mm | | Gewicht | 8.5 g | Design | Formfaktor | Kappe | | Produktfarbe | Schwarz | | Zertifizierung | CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC | Leistungen | Kapazität | 128 GB | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Plug | Ja | | Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS 9.0 or later Linux Kernel 2.4.2 or later | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS 9.0 | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84717070 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |