Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VE110D Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VE110D Elektrische Verteilungsplatine
Hager VE110D Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26108233
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE110D
EAN/GTIN:
     3250616453043
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Fassungen
10
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,95*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,65*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,91*
Zubehör
Hager
KN10E
ab € 3,31*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,51*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,50*
Zubehör
Hager
KN22E
ab € 6,41*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 12,98*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,66*
Zubehör
Hager
KN99P
ab € 17,82*
Zubehör
Hager
VZ521
ab € 9,26*
Zubehör
Hager
VZ523
ab € 17,21*
Zubehör
Hager
VZ524
ab € 18,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.