Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Stay NANO - USB 3.0-Stick 64 GB - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Store 'n' Stay NANO - USB 3.0-Stick 64 GB - Blau
Verbatim Store 'n' Stay NANO - USB 3.0-Stick 64 GB - Blau
Verbatim Store 'n' Stay NANO - USB 3.0-Stick 64 GB - Blau
Verbatim Store 'n' Stay NANO - USB 3.0-Stick 64 GB - Blau
Verbatim Store 'n' Stay NANO - USB 3.0-Stick 64 GB - Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26064118
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     98711
EAN/GTIN:
     885782162739
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
Flash Stick
Speicher-Stick
Der NANO USB-Stick von Verbatim hat eine flache Bauweise und eignet sich daher perfekt für die Verwendung mit Geräten, bei denen ein baulich größeres Laufwerk ungeeignet ist.

Vom kombinierten Einsatz mit TVs, Mediaplayer und Autoradios bis hin zur Speichererweiterung eines Ultrabooks ohne zusätzlichen Platzbedarf – der NANO USB-Stick von Verbatim stellt die perfekte Lösung dar.

Bei Anschluss an einen USB-Anschluss ragen lediglich 5 mm des Verbatim Store 'n' Stay NANO USB-Sticks hervor, d. h. er ist so klein und unauffällig, dass er praktisch dauerhaft eingesteckt bleiben kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Blau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.