Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink OR104B Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink OR104B Rack Zubehör
LogiLink OR104B Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26029554
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     OR104B
EAN/GTIN:
     4052792026276
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
  • Gewicht: 500g.
    - Rangierpanel zur geordneten, übersichtlichen horizontalen Kabelführung.
    - 1 Höheneinheit in der 19"-Ebene.
    - 5 verstellbare Kunststoffbügel zur Kabelführung.
    - Panel aus 1,5mm Stahlblech, hellgrau oder schwarz lackiert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
483 mm
Tiefe
80 mm
Gewicht
500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
OR104G
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.