Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30019039 Herst.-Nr.: F101-25-240-5 EAN/GTIN: 7640108880062 |
| |
|
| | |
| FAST-VSTRAPS finden Ihre Anwendung in zahlreichen Applikationen und sind einfach in der Handhabung sowie tausend Mal wiederverwendbar. Beliebt sind die Klettverschluss-Gurte z.B. im Bereich Home, Garten, Freizeit und Kabelmanagement, um nur einige Bereiche zu erwähnen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (max.) | 240 mm | | Breite | 25 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klett-Band, Klett-Streifen, Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, klettband fastech schwarz, kabel organizer, klettband schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,968* | € 5,348* | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,02* | € 5,552* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,23* | € 22,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|