Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

xlyne Swing 8GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
xlyne Swing 8GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz
xlyne Swing 8GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz
xlyne Swing 8GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25927157
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     177560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der USB Drive Swing SWG 8GB im edlen schwarzen Hochglanz Gehäuse macht sich an jedem USB-Port einfach gut. Der kombinierte sportliche Bügel aus Edelstahl zum Schutz des USB-Ports rundet das Design optisch ab. Swingen Sie den Swing-Bügel zur Seite und speichern Sie los. Nach Beendigung Ihres Speichervorganges swingen Sie den Bügel in die Ausgangsstellung zurück - bleiben Sie in Schwung, Ihr USB Drive ist es schließlich auch.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Kapazität
8 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
8 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2.5 MB/s
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.