Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics 12032 Sirene Drahtlose Sirene Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics 12032 Sirene Drahtlose Sirene Weiß
Lupus Electronics 12032 Sirene Drahtlose Sirene Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25908588
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12032
EAN/GTIN:
     4260195432918
Suchbegriffe:
Innensirene
SmartHome Sirene
innensirene
Mit dieser kompakten Funk-Innensirene (95 dB) erweitern Sie die die akustische Reichweite Ihres Alarmsystems auf einfach Weise. Denn die Montage entfällt: das Gerät einfach mit dem integrierten Netzstecker in die Steckdose stecken – fertig. Schützen Sie so zusätzliche Etagen oder entferntere Gebäudebereiche. Die Sirene signalisiert mit Tönen den Status Ihres Sicherheitssystems – scharf, unscharf oder teilscharf. Im Alarmfall hören Sie individuelle Alarmtöne für Einbruchs-, Panik-, Feuer- oder Wasseralarm. So wissen Sie unmittelbar, um welche Art Notfall es sich handelt und gewinnen wertvolle Zeit, um zu reagieren.
Insgesamt bieten wir Ihnen zur Zeit über 30 Alarmanlagenkomponenten unterschiedlichste Einsatzzwecke an. Falls Sie weitere Fragen haben sollten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
84 x 62 x 46 mm
Merkmale
Typ
Drahtlose Sirene
Funkfrequenz
2400 MHz
Warnung Dezibel
95 dB
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
125 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.