Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZZ45DS1500 Kabelisolierung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25871424
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZZ45DS1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Isolierschlauch
Sammelschienenverbinder
sammelschienenverbinder hager
Isolierschlauch für Datenleitung, 1500mm, für RJ45-Modul.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1.5 m
Breite
10 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
VDE
Material
PVC
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenverbinder
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.