Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZH33Q5N Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZH33Q5N Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZH33Q5N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25871331
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH33Q5N
EAN/GTIN:
     3250617723336
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
1050 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,59*
€ 218,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,63*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 205,65*
Zubehör
Hager
R10H
ab € 5,33*
Zubehör
Hager
KU9K43HW
ab € 69,53*
Zubehör
Hager
KU9K46HW
ab € 90,94*
Zubehör
Hager
KU9K43HES
ab € 6,81*
Zubehör
Hager
KU9K46HES
ab € 7,81*
Zubehör
Hager
KU9K76HES
ab € 10,38*
Zubehör
Hager
KU9K10H
ab € 19,84*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 20,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.