Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-22-500 Nadelfeilen-Satz, 6-tlg, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley 0-22-500 Nadelfeilen-Satz, 6-tlg, 150 mm
Stanley 0-22-500 Nadelfeilen-Satz, 6-tlg, 150 mm
Stanley 0-22-500 Nadelfeilen-Satz, 6-tlg, 150 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001693926
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-22-500
EAN/GTIN:
     3253560225001
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Nadelfeilen-Satz
Nadelfeilen-Set
Stanley 0-22-500 Nadelfeilen-Satz, 6-tlg, 150 mm Nadelfeilen-Satz, 6-tlg, 150 mm Produktstärken:|Nadelfeilen-Set, 6-tlg., 150 MM|Karbon-Stahl für hohe Lebensdauer und dauerhafte Schärfe|kein Griff|Gefertigt nach DIN 8349 und ISO 234-2:1982
Weitere Informationen:
eClassID:
21-04-21-08
HerstellerNr:
0-22-500
Werksnummer:
0-22-500
Länge netto mm:
0,09
Breite netto mm:
0,01
Höhe netto mm:
0,22
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,153000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 6,58*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 6,96*
1
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 7,36*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,34*
€ 8,11*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 5,45*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-22-445
ab € 11,80*
Ähnlich
Stanley
0-22-464
ab € 20,12*
Ähnlich
Stanley
0-22-477
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.