Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CMUT19 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit CMUT19 Rack Zubehör
Panduit CMUT19 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25561321
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CMUT19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
89 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
4U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,89*
€ 237,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,62*
€ 231,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,89*
€ 221,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.