Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger ASV45 532 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger ASV45 532 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Weiß
Schwaiger ASV45 532 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25525186
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     ASV45 532
EAN/GTIN:
     4004005503418
Suchbegriffe:
Antennenstecker IEC
IEC Antennenstecker
Koax-IEC-Stecker
SAT-Verteiler
  • Zum Anschluss von 2 FS-Geräten an eine Antennensteckdose nach DIN 45330
    - Voll geschirmtes Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingang
IEC
Teilnehmerausgang
2 x IEC
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
36 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
5 - 2150 MHz
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.