| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-25525101 Herst.-Nr.: ANT02DTA031 EAN/GTIN: 4004005000139 |
| |
|
| | |
| - Aktive DVB-T-Antenne (mit eingebautem Verstärker), verwendbar im Innenbereich
- Geeignet zum Aufstellen mit stabilem Standfuss
- Zum Empfang von analogen und digitalen TV-Signalen im VHF- und UHF-Bereich
- Auch zum Empfang von digitalen Radioprogrammen (DAB) geignet
- Keine Neuausrichtung (Horizontal/Vertikal) bei unterschiedlich polarisierten Sendern nötig
- Vermeidung von Störungen durch z. B. Handys oder Schnurlos-Telefone durch eingebaute Filter
- Spannungsversorgung direkt vom DVB-T-Receiver oder über mitgeliefertes Steckernetzteil
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Antennentyp | Mono | | Digitales Signalformatsystem | DVB-T | | Unterstützte Bänder | DAB,UHF,VHF | | Kabellänge | 1.2 m | | Stecker | F | | Frequenzbereich | 174-240, 470-862 | | Verstärkung (UHF) | 18 dB | | Verstärkung (VHF) | 15 dB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |