| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-25430316 Herst.-Nr.: 5102219 EAN/GTIN: 4024035022192 |
| |
|
| | |
| Die TELESTAR ANTENNA 9 ist eine aktive DVB-T Innenantenne und eignet sich zum Empfang digital-terrestrisch ausgestrahlter TV- und Radioprogramme unterschiedlicher Standards (DVB-T, DVB-T HD und DVB-T2). Die ANTENNA 9 leistet eine Verstärkung von max. 45 dB. Dank des integrierten LTE Filters werden störende LTE, GSM und DECT-Signale unterdrückt, um einen bestmöglichen Empfang zu gewährleisten. Die Stromversorgung der Antenne erfolgt via externes Netzteil oder optional über die 5V Speisespannung des angeschlossenen Receivers. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 220 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 300 g | Merkmale | Digitales Signalformatsystem | DVB-T, DVB-T2 | | Unterstützte Bänder | UHF | | Impedanz | 75 Ohm | | Verstärkung (UHF) | 45 dB | | Verstärkung (VHF) | 45 dB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |