Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis F1035-E Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis F1035-E Sensoreinheit
Axis F1035-E Sensoreinheit
Axis F1035-E Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25398772
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0737-001
EAN/GTIN:
     7331021045774
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
96 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
CE R10 rev.04, EN 50121-4, IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC 60529 IP4X, IEC 62236-4, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24, EN 50581 AXIS F1005-E/F1035-E: EN 50155, IEC 60068-2-60, IEC 60529 IP66, IEC 60721-3-5 5M3, IEC/EN/UL 60950-22, NEMA 250 Type 4X AXIS F1015/F1025: IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,37*
€ 299,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,29*
€ 285,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,21*
€ 276,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Axis
5506-541
ab € 28,33*
Zubehör
Axis
0658-001
ab € 389,59*
Zubehör
Axis
5506-571
ab € 30,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.