Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB52W Elektrische Abdeckung IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB52W Elektrische Abdeckung IP54
Hager ZB52W Elektrische Abdeckung IP54
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25204754
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB52W
EAN/GTIN:
     3250617620178
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
CEE Wandverteiler
Unterputzverteiler
Wandgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1400 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Türanschlag
Rechts
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,31*
€ 761,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,77*
€ 750,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,89*
€ 726,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,02*
€ 708,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,82*
€ 676,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ031N
ab € 95,58*
Zubehör
Hager
FZ031W
ab € 103,43*
Zubehör
Hager
FZ06MK
ab € 17,78*
Zubehör
Hager
FZ06MMO
ab € 17,18*
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,62*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,15*
Zubehör
Hager
FZ24MM
ab € 172,73*
Zubehör
Hager
FZ370
ab € 4,97*
Zubehör
Hager
FZ371
ab € 7,10*
Zubehör
Hager
FZ372
ab € 9,54*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,94*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,87*
Zubehör
Hager
FZ426
ab € 14,70*
Zubehör
Hager
FZ427L
ab € 25,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.