Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.3039.IT Digitale Wetterstation Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.3039.IT Digitale Wetterstation Grau, Weiß
TFA-Dostmann 30.3039.IT Digitale Wetterstation Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25180856
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3039.IT
EAN/GTIN:
     4009816020147
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
zur Überwachung von Temperatur (Genauigkeit ± 1°C) und Feuchte (Genauigkeit ±3% von 35...75%), erweiterbar mit bis zu 8 Funksendern, Anzeige von Taupunkt, Höchst- und Tiefstwerte mit Zeit und Datum der Speicherung, Alarm bei Unter/Überschreitung von frei einstellbaren Temperatur- und Feuchtewerten, Alarmevent-Funktion, Datenlogger mit bis zu 50.000 Datensätzen, abrufbar über Display oder am PC mit USB Schnittstelle, Schaltausgang, Funkuhr mit Sekunden, Datum, Zeitzone, ±12 Std.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Energie
Anzahl der Batterien (Empfänger)
3
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
147 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Messfunktionen
Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Hygrometer, Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Wetterstation Extremum Daten
Hygrometer, Thermometer
Messfunktionen Grafisches Display
Ja
Feuchtigkeitmessbereich (aussen) (H-H)
1 - 99 %
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H)
1 - 99 %
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
0 - 50 °C
32 - 122 °F
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
0 - 50 °C
32 - 122 °F
Wandmontage
Ja
Anzahl der unterstützten Sensoren (max.)
8
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,22* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1025
ab € 11,06*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5026.01
ab € 8,91*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.2017.02
ab € 4,91*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3065.02
ab € 13,10*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1129.01
ab € 41,69*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.01
ab € 26,58*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.02
ab € 25,13*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5503
ab € 61,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.