Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac ZT-71115-20L Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 4 GB GDDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zotac ZT-71115-20L Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 4 GB GDDR3
Zotac ZT-71115-20L Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 4 GB GDDR3
Zotac ZT-71115-20L Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 4 GB GDDR3
Zotac ZT-71115-20L Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 4 GB GDDR3
Zotac ZT-71115-20L Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 4 GB GDDR3
Zotac ZT-71115-20L Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 4 GB GDDR3
Zotac ZT-71115-20L Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 4 GB GDDR3
Zotac ZT-71115-20L Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 4 GB GDDR3
Zotac ZT-71115-20L Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 4 GB GDDR3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25162223
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZT-71115-20L
EAN/GTIN:
     4895173605352
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
ERLEBE 4K GAMING MIT SLI
Nutze eine 2. oder 3. GeForce GTX Grafikkarte und versetzte Deiner Gaming-Performance einen Turbo-Boost!

MULTIPLER MONITOR SUPPORT
Schließe bis zu 4 Displays an für ein ultimatives Surround-Erlebnis

G-SYNC
Neue bahnbrechende Display-Technologie für ein unübertroffen schnelles und ruckelfreies Gamingerlebnis

DYNAMIC SUPER RESOLUTION
Genieße brillante 4K-Qualität auf einem Standard HD-Bildschirm

FIRESTORM
Übertakten und Feintuning der Performance mit wenigen Klicks

ROBUSTE & BESTÄNDIGE MATERIALIEN
- Stromeinsparungen
- Eliminierung der Restwelligkeit
- Erstklassige Stabilität
- Großer Betriebstemperaturbereich

LAUFZEIT (STUNDEN)

Je höher desto besser
Beständige Kondensatoren: 300,000

Revolutionäre Lichttechnologie Voxel Global Illumination (VXGI) verwischt die Grenzen zwischen realer und virtuellen Welt
Liefert stereoskopische 3D-Bilder für Gamer, Film-Liebhaber und Foto-Enthusiastsen, wenn NVIDIA GPUs mit NVIDIA 3D Vision Shutter-Brillen und 3D Vision-fähigem Display/Projector kombiniert werden.
Erlebe Full HD mit 60Hz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
111.15 mm
Breite
145.79 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR3
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 730
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
902 MHz
CUDA-Kerne
384
Graphikadapter RAMDAC
400 MHz
Auflösung (maximal, analog)
2560 x 1600 Pixel
Auflösung (maximal, digital)
4096 x 2160 Pixel
Maximale Displays pro Videokarte
3
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.4
Dual-Link-DVI
Ja
PhysX
Ja
HDCP
Ja
Full-HD
Ja
Design
Kühlung
Passiv
Anzahl Slots
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, zotac geforce low profile, geforce, zotac geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.