Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.5036.13 Digitale Wetterstation Schwarz, Silber, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.5036.13 Digitale Wetterstation Schwarz, Silber, Gelb
TFA-Dostmann 30.5036.13 Digitale Wetterstation Schwarz, Silber, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25143637
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5036.13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Ideal zur schnellen und präzisen Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit (für Haushalt, Handwerk, Industrie und Hobby, z.B. zur Klimakontrolle von Wohn- und Lagerräumen, Gewächshäusern etc. ), Hold-, Max.-Min.-Funktion, Genauigkeit Temperatur ±0,5°C von -10°C…+70°C, Luftfeuchtigkeit ±2,5% bis 3,5% abhängig vom Messbereich, Hintergrundbeleuchtung, mit Stativgewinde.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
115 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Gelb
Messfunktionen
Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Hygrometer, Thermometer
Wetterstation Extremum Daten
Hygrometer, Thermometer
Feuchtigkeitmessbereich (aussen) (H-H)
0 - 100 %
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
-30 - 70 °C
-22 - 158 °F
Min/Max Temperaturspeicher
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.