Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 50631 LED-Lampe Weiß 2700 K 7 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 50631 LED-Lampe Weiß 2700 K 7 W E14
Segula 50631 LED-Lampe Weiß 2700 K 7 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25111422
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     50631
EAN/GTIN:
     4260751136311
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Kosteneffizient und lange haltbar. Dafür stehen die neuen Segula LED Reflektoren. Mit einem Verbrauch von nur 7 Watt lassen sich 50 Watt herkömmlicher Leistung ersetzen. Die kompakte Bauform macht eine Verwendung der Reflektoren auch in Leuchten mit vergleichsweise wenig Platz möglich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
78 mm
Gewicht
72 g
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
400 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
2 s
Technische Details
Anzahl
1
Einschaltzeit
0.1 s
Energie
Lampenstrom
55 mA
Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.