Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo TKHS 315 C - 2,8 DNB SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo TKHS 315 C - 2,8 DNB SET
Metabo TKHS 315 C - 2,8 DNB SET
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25067964
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0193152040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung
  • Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle
  • Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robust
  • Universalanschlag mit Magnetführung für exakte Längs- und Gehrungsschnitte
  • Wartungsfreie Höhenverstellung des Sägeblatts
  • Komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
  • Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
  • Abklappbare Tischverlängerung
  • Gestell und Motor vormontiert
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
2800 W
Ausgangsleistung
2300 W
Merkmale
Materialbreite bei Gehrungsanschlag (max.)
220 mm
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingendurchmesser
315 mm
Breite
1650 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
64000 g
Leistungen
Schnitthöhe bei 45°
60 mm
Schnitthöhe bei 90°
85 mm
Maximum Schnitthöhe
85 mm
Schnittbreite/ Parallelführung/Parallelanschlag (max)
290 mm
Schwenkwinkelbereich
0 - 45 °
Schnittgeschwindigkeit
50 m/s
Schalldruckpegel
92 dB
Schallleistungspegel
112 dB
Unsicherheit K
4 dB
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge metabo, baukreissäge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,04*
€ 496,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,99*
€ 473,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,07*
€ 440,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,36*
€ 435,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,53*
€ 418,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.