Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo BS 18 LT Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo BS 18 LT Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Grün
Metabo BS 18 LT Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Grün
Metabo BS 18 LT Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Grün
Metabo BS 18 LT Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Grün
Metabo BS 18 LT Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Grün
Metabo BS 18 LT Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Grün
Metabo BS 18 LT Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24938802
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     6.02102.89
EAN/GTIN:
     4007430236630
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
450 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1600 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
34 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
60 Nm
Spindelfaden
1/2"
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.