Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whirlpool AKT 801/NE Schwarz Integriert 58 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whirlpool AKT 801/NE Schwarz Integriert 58 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Whirlpool AKT 801/NE Schwarz Integriert 58 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Whirlpool AKT 801/NE Schwarz Integriert 58 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Whirlpool AKT 801/NE Schwarz Integriert 58 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Whirlpool AKT 801/NE Schwarz Integriert 58 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24903385
Hersteller:
     Whirlpool
Herst.-Nr.:
     869991015510
EAN/GTIN:
     8003437822049
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
whirlpool kochfeld
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Energie
Stromstärke
27 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
58 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
2100 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Leistung Kochzone 2
1700 W
Typ Kochzone 3
Köcheln
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Leistung Kochzone 3
1200 W
Typ Kochzone 4
Köcheln
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Leistung Kochzone 4
1200 W
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
9000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
38 mm
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe (min)
490 mm
Einbauraum Tiefe (max)
560 mm
Weitere Suchbegriffe: induktionskochfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,52*
€ 357,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,67*
€ 356,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,14*
€ 350,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,08*
€ 338,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,31*
€ 291,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.