Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 162710 Raclette 8 Oval Stone & Grill Party


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 162710 Raclette 8 Oval Stone & Grill Party
Princess 162710 Raclette 8 Oval Stone & Grill Party
Princess 162710 Raclette 8 Oval Stone & Grill Party
Princess 162710 Raclette 8 Oval Stone & Grill Party
Princess 162710 Raclette 8 Oval Stone & Grill Party
Princess 162710 Raclette 8 Oval Stone & Grill Party
Princess 162710 Raclette 8 Oval Stone & Grill Party
Princess 162710 Raclette 8 Oval Stone & Grill Party
Princess 162710 Raclette 8 Oval Stone & Grill Party
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24883383
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.162710.01.001
EAN/GTIN:
     8712836319943
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
raclette

Genießen Sie gemütliche Abende beim gemeinsamen Kochen mit Ihrem Partner oder Ihrer Familie und dem Princess 162710 Oval Stone Grill Party Raclette. Ob Sie einen festlichen Abend während des Urlaubs geplant haben oder einfach nur etwas Spaß am Wochenende haben wollen – dies ist das perfekte Gerät dafür. Während Sie auf der oberen Steingrillplatte und geriffelten Griffplatte Ihr Fleisch anbraten, können Sie in den Raclette-Pfännchen köstliche Omeletts oder Pfannkuchen zubereiten oder Käse schmelzen. Dieses Raclette-Set ist für 8 Personen geeignet.

Kombination aus Steingrill und Raclette
Raclette ist eine traditionelle Schweizer Art des gemeinsamen Kochens, bei der man mit der Familie oder Freunden einen gemütlichen Kochabend zusammen an einem Tisch verbringt. Dabei muss sich niemand stundenlang in der Küche abrackern, sondern jeder kann sein eigenes Lieblingsgericht zusammenstellen, während man zusammen am Tisch sitz. Der obere Raclette-Grill besteht aus hochwertigem Stein, so dass Sie ohne Öl oder Butter grillen können. Das Set besteht aus insgesamt acht Pfännchen, in denen Sie Eier braten, Pfannkuchen zubereiten oder Käse schmelzen können.

Stets die optimale Temperatur
Das Princess Oval Stone Grill Party Raclette hat einen integrieren Thermostaten, so dass Sie die jeweils gewünschte Temperatur einstellen können. Dank 1200 W Leistung wird die ideale Temperatur schnell erreicht und für lange Zeit aufrechterhalten. Die Steingrillplatte muss nicht im Ofen vorgeheizt werden.

Bereiten Sie phantastische Gerichte mit Ihrer Familie und Ihren Freunden zu
Die große Bratfläche des Princess Oval Stone Grill Party Raclette misst 43 x 30 cm, so dass sich bis zu acht Personen am Tisch versammeln können, um gemeinsamen Spaß am Kochen zu haben. Ideal fürs Wochenende oder festliche Anlässe. Zusammen mit dem Raclette erhalten Sie 8 Pfännchen und 8 Holzspatel

Einfach zu reinigen
Das Princess Stone & Raclette Party lässt sich im Handumdrehen reinigen, weil an der hochwertigen Antihaftbeschichtung nichts hängenbleibt. Wischen Sie die Grillplatte und die Steinplatte einfach mit einem Küchentuch ab und stellen Sie sie zusammen mit den Pfännchen in die Spülmaschine.


Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
8 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
8
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Funktionen
4
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Oval
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Plattenmaterial
Aluminium / Stein
Größe der Grilloberfläche (B x T)
210 x 300 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4430 g
Verpackungsbreite
186 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
318 mm
Paketgewicht
4959 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.162700.01.001
ab € 36,48*
Zubehör
Princess
01.162720.01.001
ab € 41,75*
Zubehör
Princess
01.162725.01.001
ab € 28,92*
Zubehör
Princess
01.162810.01.001
ab € 21,17*
Zubehör
Princess
01.162820.01.001
ab € 37,28*
Zubehör
Princess
01.162830.01.001
ab € 40,53*
Zubehör
Princess
01.162840.01.001
ab € 44,36*
Zubehör
Princess
01.162910.01.001
ab € 96,91*
Zubehör
Tristar
RA-2949
ab € 15,30*
Zubehör
Tristar
RA-2996
ab € 31,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.