Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 162910 Raclette Pure 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 162910 Raclette Pure 8
Princess 162910 Raclette Pure 8
Princess 162910 Raclette Pure 8
Princess 162910 Raclette Pure 8
Princess 162910 Raclette Pure 8
Princess 162910 Raclette Pure 8
Princess 162910 Raclette Pure 8
Princess 162910 Raclette Pure 8
Princess 162910 Raclette Pure 8
Princess 162910 Raclette Pure 8
Princess 162910 Raclette Pure 8
Princess 162910 Raclette Pure 8
Princess 162910 Raclette Pure 8
Princess 162910 Raclette Pure 8
Princess 162910 Raclette Pure 8
Princess 162910 Raclette Pure 8
Princess 162910 Raclette Pure 8
Princess 162910 Raclette Pure 8
Princess 162910 Raclette Pure 8
Princess 162910 Raclette Pure 8
Princess 162910 Raclette Pure 8
Princess 162910 Raclette Pure 8
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32832707
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.162910.01.001
EAN/GTIN:
     8713016037725
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
raclette

Der luxuriöse Princess 162910 Raclette Pure 8 ist mit seinem wunderschönen Bambusgehäuse ein großartiger Anblick auf jedem Tisch. Die einzigartigen Ablageflächen für die heißen Pfännchen sind sehr praktisch und verhindern Schmutz- und Brandflecken auf Ihrem Tisch. Die beiden wendbaren Teppanyaki-Grillplatten haben jeweils eine glatte und eine geriffelte Seite, so dass Sie zwischen Grill-, Teppanyaki- und Raclette-Funktion wählen können. Dieses luxuriöse Raclette-Set ist für 8 Personen geeignet.

Hochwertige wendbare Grillplatten aus Aluminiumguss
Raclette ist eine traditionelle Schweizer Art des gemeinsamen Kochens, bei der man mit der Familie oder Freunden einen gemütlichen Kochabend zusammen an einem Tisch verbringt. Dabei muss sich niemand stundenlang in der Küche abrackern, sondern jeder kann sein eigenes Lieblingsgericht zusammenstellen, während man zusammen am Tisch sitz. Der obere Raclette-Grill besteht aus hochwertigem Aluminiumguss und ist in zwei wendbare Platten mit einer glatten und einer geriffelten Seite unterteilt. Auf der geriffelten Seite können Sie perfekte Steaks grillen, und auf der glatten Seite nach Teppanyaki-Art garen. Das Set besteht aus insgesamt acht Pfännchen, in denen Sie Eier braten, Pfannkuchen zubereiten oder Käse schmelzen können.

Luxuriöse Bambus-Optik
Der Princess Raclette Pure 8 ist eines der ansprechenden Produkte aus der Princess Pure-Serie. Bei allen Geräten dieser Produktreihe kommt Bambus als Veredelungsmaterial zum Einsatz. Dieses langlebige und unempfindliche Material sieht nicht nur wunderschön aus, sondern bleibt auch kühl, so dass Sie den Raclette Pure 8 problemlos anfassen und transportieren können. Außerdem ist Bambus formstabil, so dass das luxuriöse Erscheinungsbild erhalten bleibt.

Einzigartige Ablagefläche für Pfännchen
Heiße Pfännchen können in einer einzigartigen Vorrichtung abgelegt werden, damit sie abkühlen können und keine Flecken auf Ihrem Tischtuch hinterlassen. Die Ablagefläche ist in das Raclette integriert und hält die Pfännchen vom Heizelement fern. Nie mehr gebrauchte, heiße Pfännchen überall auf dem Tisch.

Princess gewährt Ihnen 24 Monate Garantie auf alle Produkte
Die große Bratfläche des Princess Raclette Pure 8 misst 41,8 x 23 cm, so dass sich bis zu acht Personen am Tisch versammeln können, um gemeinsamen Spaß am Kochen zu haben. Ideal fürs Wochenende oder festliche Anlässe. Zusammen mit dem Raclette erhalten Sie 8 Pfännchen und 8 Holzspatel, so dass Sie Ihr Essen sicher auf den Teller bekommen, ohne die Antihaftbeschichtung zu beschädigen. Dank einer Leistung von 1200 Watt wird der Princess Raclette Pure sehr schnell heiß.

Einfach zu reinigen
Der Princess Raclette Pure 8 lässt sich im Handumdrehen reinigen, weil an der hochwertigen Antihaftbeschichtung nichts hängenbleibt. Wischen Sie die Grillplatten einfach mit einem Küchentuch ab und stellen Sie sie in die Spülmaschine. Das Bambusgehäuse und die Pfännchen lassen sich ganz einfach mit einem feuchten Tuch reinigen.

Lieferumfang:
Princess Raclette Pure 8, 8 Raclette-Pfännchen, 8 Holzspatel, Bedienungsanleitung

Besondere Merkmale:Besonders luxuriöser Raclette-Grill mit einzigartiger Ablagevorrichtung zur sicheren Aufbewahrung heißer PfännchenGenießen Sie es, gemeinsam zu grillen, zu braten und Käse zu schmelzen, wobei jeder sein eigenes Lieblingsgericht zubereiten kannLanglebiges Bambusgehäuse für einen natürlichen Look, der zu allen Geräten der Princess Pure-Serie passtGroße Bratfläche von 41.8x23 cm, geeignet für 8 Personen, sowie 8 Pfännchen und HolzspatelDank spülmaschinenfester Teile leicht zu reinigen

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
8 Stück(e)
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Rechteckig
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Plattenmaterial
Aluminium
Größe der Grilloberfläche (B x T)
418 x 230 mm
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2930 g
Verpackungsbreite
563 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
181 mm
Paketgewicht
3450 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.162700.01.001
ab € 36,45*
Zubehör
Princess
01.162710.01.001
ab € 40,74*
Zubehör
Princess
01.162720.01.001
ab € 41,84*
Zubehör
Princess
01.162725.01.001
ab € 28,95*
Zubehör
Princess
01.162810.01.001
ab € 21,02*
Zubehör
Princess
01.162820.01.001
ab € 37,10*
Zubehör
Princess
01.162830.01.001
ab € 40,72*
Zubehör
Princess
01.162840.01.001
ab € 44,37*
Zubehör
Tristar
RA-2949
ab € 15,28*
Zubehör
Tristar
RA-2996
ab € 31,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.