Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi RJS850-K Elektrische Stichsäge 600 W 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi RJS850-K Elektrische Stichsäge 600 W 2 kg
Ryobi RJS850-K Elektrische Stichsäge 600 W 2 kg
Ryobi RJS850-K Elektrische Stichsäge 600 W 2 kg
Ryobi RJS850-K Elektrische Stichsäge 600 W 2 kg
Ryobi RJS850-K Elektrische Stichsäge 600 W 2 kg
Ryobi RJS850-K Elektrische Stichsäge 600 W 2 kg
Ryobi RJS850-K Elektrische Stichsäge 600 W 2 kg
Ryobi RJS850-K Elektrische Stichsäge 600 W 2 kg
Ryobi RJS850-K Elektrische Stichsäge 600 W 2 kg
Ryobi RJS850-K Elektrische Stichsäge 600 W 2 kg
Ryobi RJS850-K Elektrische Stichsäge 600 W 2 kg
Ryobi RJS850-K Elektrische Stichsäge 600 W 2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24788903
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133002217
EAN/GTIN:
     4892210128348
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
  • Innovative Bauform für optimale Sicht auf den Schnitt
    - 4-Stufen-Pendelhub
    - 6-stufige variable Hubzahlregulierung
    - Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem; Farbcodierung zeigt, ob Sägeblatt sicher verriegelt ist
    - Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre
    - Bodenplatte aus Stahl
    - Herunterklappbare Führungshilfe
    - Zuschaltbare Spanblaseinrichtung für freie Sicht auf den Schnitt
    - Staubabsaugvorrichtung
    - Sehr geringe Vibrationswerte für hohen Anwenderkomfort und exaktere Schnitte
    - LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches
    - GripZone+™ gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für komfortablen Halt
    - beinhaltet 1 Stichsägeblatt für Holz, Inbusschlüssel, Transportkoffer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
3100 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
85 mm
Entladungslänge
23 mm
Schnitttiefe in Stahl
9 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
9 mm
Schallleistungspegel
98.5 dB
Schalldruckpegel
87.5 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Holz)
8.3 m/s²
Unschärfe Schwingungspegel (Holz)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Stahl)
9.4 m/s²
Unschärfe Schwingungspegel (Stahl)
1.5 m/s²
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Grau, Schwarz
Staubbläser
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
600 W
Weitere Suchbegriffe: ryobi stichsäge, pendelhubstichsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.