|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-24783579 Herst.-Nr.: 43141 EAN/GTIN: 4002888431415 |
| |
|
|  |  |
 | Der Lindy 200m Fibre Optic USB 2.0 Extender unterstützt deutlich größere Distanzen als herkömmliche Kupferkabel. Es handelt sich um eine Hardwarelösung, die aus zwei Komponenten besteht: einem Transmitter, der am Computer angeschlossen wird und einem Receiver zum Anschluss des Peripheriegerätes. Transmitter und Receiver werden mit einem Multimode-Simplex- Glasfaserkabel mit LC-Stecker verbunden. Die geringen Gehäuseabmessungen erlauben Flexibilität bei der Installation, das Glasfaserkabel verhindert Störungen durch elektromagnetische Interferenzen.
Dieser Extender ermöglicht den Zugriff auf eine Vielzahl von USB-Geräten wie z.B. Tastaturen und Mäuse, Drucker, Scanner, Webcams, Audiogeräte oder Speichermedien aus großer Entfernung und ist somit ideal geeignet für Remote-Desktop-Verbindungen, industrielle Steuerung, Überwachung und externe Speicheranwendungen. Durch Anschluss eines USB Hubs am Receiver können zusätzliche USB-Geräte betrieben werden. Im Lieferumfang ist ein Netzteil zur Stromversorgung enthalten, falls Sie ein Gerät mit hohem Strombedarf anschließen möchten. Weitere Informationen: Leistungen | LED-Anzeigen | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
|  |  |
| |