Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Jewel J80 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Jewel J80 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Titan
Silicon Power Jewel J80 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Titan
Silicon Power Jewel J80 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Titan
Silicon Power Jewel J80 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Titan
Silicon Power Jewel J80 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Titan
Silicon Power Jewel J80 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24767972
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP032GBUF3J80V1T
EAN/GTIN:
     4712702638158
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
4.5 mm
Gewicht
5.9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Titan
Gehäusematerial
Zink Stahl
Schutzfunktion
Staubresistent, Vibrationsbeständig, Wasserdicht
Schlüsselanhänger
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.