Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo TKHS 315 M-3,1 WNB 2990 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo TKHS 315 M-3,1 WNB 2990 RPM
Metabo TKHS 315 M-3,1 WNB 2990 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24748482
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0103153100
EAN/GTIN:
     4003665403403
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
baukreissäge metabo
  • Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung - schnell gerüstet für jeden Einsatz
    - Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle
    - Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robust
    - Stabiler Parallelanschlag mit Schnellfixierung
    - Winkelanschlag mit Anschlaglineal, auch als Schiebeschlitten verwendbar
    - Stufenlos höhenverstellbares Sägeblatt
    - Komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
    - Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
    - Abklappbare Tischverlängerung
    - Gestell und Motor vormontiert
    - Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
3100 W
Ausgangsleistung
2200 W
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingendurchmesser
315 mm
Spindelbohrung
30 mm
Breite Bodenplatte
600 mm
Tiefe Bodenplatte
800 mm
Breite
700 mm
Tiefe
1700 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
75000 g
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
2990 RPM
Schnitttiefe bei 45º
53 mm
Schnitttiefe bei (90º)
85 mm
Schwenkwinkelbereich
0 - 45 °
Schallleistungspegel
84 dB
Unsicherheit K
4 dB
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,38*
€ 719,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,32*
€ 710,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,11*
€ 684,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,59*
€ 673,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,24*
€ 666,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.