Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru FlashTrust USB 3.0 64GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanguru FlashTrust USB 3.0 64GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Kanguru FlashTrust USB 3.0 64GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24726188
Hersteller:
     KANGURU
Herst.-Nr.:
     WP-KFT3-64G
EAN/GTIN:
     705110112031
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.5 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
10 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
230 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
85 MB/s
Lese-/Schreibzyklen
10000
Daten Aufbewahrung
10 Jahr(e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
RSA
Schreibschutzschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.