Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWR-932 WLAN-Router 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DWR-932 WLAN-Router 4G Schwarz
D-Link DWR-932 WLAN-Router 4G Schwarz
D-Link DWR-932 WLAN-Router 4G Schwarz
D-Link DWR-932 WLAN-Router 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24724603
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWR-932
EAN/GTIN:
     790069405983
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Status
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, TKIP, WPA, WPA2-PSK
Firewall
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
150 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
2G-Standards
Edge, GPRS, GSM
3G-Standards
HSDPA, HSUPA, UMTS
4G-Standards
LTE
Unterstützte GSM-Bandbreiten
900,1800 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
900,2100 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Nicht verfügbar
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
16.47 mm
Gewicht
95 g
Logistikdaten
Versandkartonshöhe
312 mm
Versandkartonsbreite
223 mm
Versandkartonslänge
480 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
50 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
50 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
10260 g
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
238 g
Merkmale
Zertifizierung
CE, RoHS
Antenne
Antennen-Design
Intern
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
SIM-Karten-Slot
Ja
Protokolle
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,39*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,47*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,75*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,28*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,59*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,84*
Zubehör
D-Link
DWR-978/E
ab € 283,05*
Zubehör
D-Link
DAP-X1860/E
ab € 42,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.