Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Mini Mobile Line USB-Stick 8 GB USB Type-A / Micro-USB 2.0 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Mini Mobile Line USB-Stick 8 GB USB Type-A / Micro-USB 2.0 Anthrazit
Intenso Mini Mobile Line USB-Stick 8 GB USB Type-A / Micro-USB 2.0 Anthrazit
Intenso Mini Mobile Line USB-Stick 8 GB USB Type-A / Micro-USB 2.0 Anthrazit
Intenso Mini Mobile Line USB-Stick 8 GB USB Type-A / Micro-USB 2.0 Anthrazit
Intenso Mini Mobile Line USB-Stick 8 GB USB Type-A / Micro-USB 2.0 Anthrazit
Intenso Mini Mobile Line USB-Stick 8 GB USB Type-A / Micro-USB 2.0 Anthrazit
Intenso Mini Mobile Line USB-Stick 8 GB USB Type-A / Micro-USB 2.0 Anthrazit
Intenso Mini Mobile Line USB-Stick 8 GB USB Type-A / Micro-USB 2.0 Anthrazit
Intenso Mini Mobile Line USB-Stick 8 GB USB Type-A / Micro-USB 2.0 Anthrazit
Intenso Mini Mobile Line USB-Stick 8 GB USB Type-A / Micro-USB 2.0 Anthrazit
Intenso Mini Mobile Line USB-Stick 8 GB USB Type-A / Micro-USB 2.0 Anthrazit
Intenso Mini Mobile Line USB-Stick 8 GB USB Type-A / Micro-USB 2.0 Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24706817
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3524460
EAN/GTIN:
     4034303020942
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Smarter USB Stick mit zwei Anschlüssen

Der USB Stick Mini Mobile Line stellt die perfekte Datenbrücke zwischen PC und mobilen Endgeräten dar. Anders als normale USB Sticks verfügt der Mini Mobile Line nicht nur über einen standardmäßigen USB-Anschluss, sondern ebenfalls über einen microUSB Anschluss. Das im Lieferumfang enthaltene Schlüsselband ermöglicht das Mitführen des USB Sticks am Schlüsselbund.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
2 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Kapazität
8 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / Micro-USB
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.