Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Secvest Funk-Rauchwarnmelder (Art.-Nr. FURM50000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Secvest Funk-Rauchwarnmelder (Art.-Nr. FURM50000)
ABUS Secvest Funk-Rauchwarnmelder (Art.-Nr. FURM50000)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24663280
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FURM50000
EAN/GTIN:
     4043158055528
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk abus
Rechtzeitige Warnung vor Feuer und RauchDer optische Secvest Funk-Rauchwarnmelder reagiert bereits auf feinste Rauchpartikel in der Luft. Gelangen die Partikel in die Messkammer des Melders, lst dieser Alarm aus und Bewohner werden ber den lauten Alarmton rechtzeitig vor gefhrlichem Rauch gewarnt.Alleine verwendbar oder integriert in die Funkalarmanlage SecvestDer Rauchwarnmelder kann alleine genutzt oder in die Funkalarmanlage Secvest eingebunden werden. Integriert in die Secvest belegt der Funk-Rauchwarnmelder stets eine Zone, die auch bei einer unscharf geschalteten Anlage berwacht wird. Neben dem Alarm ber die Zentrale sorgt der integrierte Piezo-Alarmgeber des Melders mit mindestens 85 dB für eine zustzliche Alarmierung.24 Monate BatterielebensdauerMit entsprechenden Batterien (3 AA Alkaline-Batterien) hat der Funk-Rauchwarnmelder eine Lebensdauer von ca. 24 Monaten. Die Lebensdauer variiert je nachdem wie hufig die Funktion des Melders getestet wird. Ein wchentlicher Test wird empfohlen. Wird die Batterie schwcher, so signalisiert dies der Melder durch regelmige Pieptne.
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Optischer Melder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batterie Lebensdauer
2 Jahr(e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Zertifikate
Zertifizierung
EN14604:2005 + Corr:2008
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 75 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50 mm
Tiefe
122 mm
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,76*
€ 228,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,18*
€ 216,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.