Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac GeForce GT 730 2GB NVIDIA GDDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zotac GeForce GT 730 2GB NVIDIA GDDR3
Zotac GeForce GT 730 2GB NVIDIA GDDR3
Zotac GeForce GT 730 2GB NVIDIA GDDR3
Zotac GeForce GT 730 2GB NVIDIA GDDR3
Zotac GeForce GT 730 2GB NVIDIA GDDR3
Zotac GeForce GT 730 2GB NVIDIA GDDR3
Zotac GeForce GT 730 2GB NVIDIA GDDR3
Zotac GeForce GT 730 2GB NVIDIA GDDR3
Zotac GeForce GT 730 2GB NVIDIA GDDR3
Zotac GeForce GT 730 2GB NVIDIA GDDR3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24605542
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZT-71113-20L
EAN/GTIN:
     4895173605109
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Kühlkörper
ERLEBE 4K GAMING MIT SLI
Nutze eine 2. oder 3. GeForce GTX Grafikkarte und versetzte Deiner Gaming-Performance einen Turbo-Boost!

MULTIPLER MONITOR SUPPORT
Schließe bis zu 4 Displays an für ein ultimatives Surround-Erlebnis

G-SYNC
Neue bahnbrechende Display-Technologie für ein unübertroffen schnelles und ruckelfreies Gamingerlebnis

DYNAMIC SUPER RESOLUTION
Genieße brillante 4K-Qualität auf einem Standard HD-Bildschirm

FIRESTORM
Übertakten und Feintuning der Performance mit wenigen Klicks

ROBUSTE & BESTÄNDIGE MATERIALIEN
- Stromeinsparungen
- Eliminierung der Restwelligkeit
- Erstklassige Stabilität
- Großer Betriebstemperaturbereich

LAUFZEIT (STUNDEN)

Je höher desto besser
Beständige Kondensatoren: 300,000

Revolutionäre Lichttechnologie Voxel Global Illumination (VXGI) verwischt die Grenzen zwischen realer und virtuellen Welt
Liefert stereoskopische 3D-Bilder für Gamer, Film-Liebhaber und Foto-Enthusiastsen, wenn NVIDIA GPUs mit NVIDIA 3D Vision Shutter-Brillen und 3D Vision-fähigem Display/Projector kombiniert werden.
Erlebe Full HD mit 60Hz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
111.1 mm
Breite
145.7 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR3
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 730
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
902 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
384
Graphikadapter RAMDAC
400 MHz
Auflösung (maximal, analog)
2560 x 1600 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.4
Dual-Link-DVI
Ja
PhysX
Ja
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Passiv
Formfaktor
Half-Height/Half-Length (HH/HL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: GeForce, nVidia Geforce, passiv geforce low profile, geforce, zotac geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
AK-320107-020-S
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.