Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820W-1213402 Herst.-Nr.: 1411-20 EAN/GTIN: 4078500141109 |
| |
|
| | |
| Komplett anschlussfertiger vakuumfester Spiralschlauch zum Direktanschluss an die Pumpe. Mit Saugfilter zum Schutz der Pumpe vor Beschädigung durch Verschmutzung und mit Rückflussstopp für eine verkürzte Wiederansaugzeit. Der Schlauch hat eine Länge von 3,5 m, einen Durchmesser von 25 mm (1") und ist geeignet für Pumpen mit 33,3 mm (G 1) Außengewinde. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Schlauchlänge | 3.5 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 29,98* | € 38,48* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 32,88* | € 42,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 35,23* | € 44,02* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 32,76* | € 44,79* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 35,10* | € 45,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|