Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly SDI - HDMI 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly SDI - HDMI 1920 x 1080 Pixel
Techly SDI - HDMI 1920 x 1080 Pixel
Techly SDI - HDMI 1920 x 1080 Pixel
Techly SDI - HDMI 1920 x 1080 Pixel
Techly SDI - HDMI 1920 x 1080 Pixel
Techly SDI - HDMI 1920 x 1080 Pixel
Techly SDI - HDMI 1920 x 1080 Pixel
Techly SDI - HDMI 1920 x 1080 Pixel
Techly SDI - HDMI 1920 x 1080 Pixel
Techly SDI - HDMI 1920 x 1080 Pixel
Techly SDI - HDMI 1920 x 1080 Pixel
Techly SDI - HDMI 1920 x 1080 Pixel
Techly SDI - HDMI 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24384466
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA HDMI-SDI
EAN/GTIN:
     8057685306615
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
287 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Externes Netzteil
Ja
Arbeitsspannung
5 V
Operatierender Strom
1 A
Merkmale
Plug
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Sonstige Funktionen
Unterstütze Auflösung
1280 x 720 1920 x 1080
Typ
Convertitore
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Netzteil enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SDI (BNC)
Ausgangsschnittstelle
HDMI
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.