Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG PST 500 X Elektrische Stichsäge 450 W 2,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG PST 500 X Elektrische Stichsäge 450 W 2,3 kg
AEG PST 500 X Elektrische Stichsäge 450 W 2,3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24339437
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935428260
EAN/GTIN:
     4002395194315
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
3700 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
40 mm
Entladungslänge
15 mm
Einscheidetiefe in Aluminium
10 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
6 mm
Merkmale
Pendelhub
Ja
Faseneinstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Pendelhub-Einstellungen
1
Fasenkapazität (max.)
45 °
Staubbläser
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
450 W
Kabellänge
4 m
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.