Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130861-1202-E Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130861-1202-E Patch Panel
METZ CONNECT 130861-1202-E Patch Panel
METZ CONNECT 130861-1202-E Patch Panel
METZ CONNECT 130861-1202-E Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24320358
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130861-1202-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Modulgehäuse Aufputz unbestückt für Einzelmodule in Modulbauform stabiles Stahlblechgehäuse Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010 einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch schraubfreie Befestigung Potentialausgleich über Flachstecker möglich Zusätzliche Kabelzugentlastung am Gehäuseunterteil mit Kabelbinder Das Gehäuse eignet sich zur direkten Wandmontage, als Desktop und mit Tragschienenadapter mini zur Tragschienenmontage Der Gehäuseboden der 3-Port- und 4-Port-Version lässt sich entfernen. Hier besteht die zusätzliche Befestigungsmöglichkeit über eine 60 mm Lochspur Optional erhältlich und in allen Gehäusen verwendbar: FO Erweiterungsset für Modul und Keystone AP-Gehäuse 130861-MSK-E Optional erhältlich für Gehäuse 2 x 12 Port: Zugentlastung für Patchkabel 130861-24ZE-E
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
43.63 mm
Tiefe
110 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32302YC381UF0
€ 3.569,47*
Zubehör
Siemens
6SL32301YC401UP0
€ 4.196,25*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-E
€ 7,58*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-Z
€ 7,08*
Zubehör
Metz Connect
130898-00-I
€ 1,64*
Zubehör
Metz Connect
130898-00-RW-I
€ 1,673*
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
€ 5,15*
Zubehör
Metz Connect
130B11-DNV
€ 8,94*
Zubehör
Metz Connect
130B11-Z
€ 4,55*
Zubehör
Metz Connect
130910-Z
€ 4,76*
Zubehör
Metz Connect
130910-DNV
€ 8,38*
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
€ 9,25*
Zubehör
Metz Connect
130861-MSK-E
€ 13,87*
Zubehör
Metz Connect
130898-01-I
€ 6,44*
Zubehör
Metz Connect
130898-02-I
€ 6,544*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.