Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco DWDM, SFP+, 1542.14nm Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1542,14 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco DWDM, SFP+, 1542.14nm Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1542,14 nm
Cisco DWDM, SFP+, 1542.14nm Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1542,14 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24296946
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     DWDM-SFP10G-42.14=
EAN/GTIN:
     882658462979
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
DWDM
Wellenlänge
1542.14 nm
Netzstandard
IEEE 802.3
Weitere Suchbegriffe: Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, gbic-modul cisco, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.880,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.190,21*
€ 16.886,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.128,59*
€ 16.813,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.915,68*
€ 16.559,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.880,42*
€ 16.517,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.