Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode, ST/ST, 62,5/125 µm, OM1, 20 m, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode, ST/ST, 62,5/125 µm, OM1, 20 m, orange
Intellinet Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode, ST/ST, 62,5/125 µm, OM1, 20 m, orange
Intellinet Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode, ST/ST, 62,5/125 µm, OM1, 20 m, orange
Intellinet Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode, ST/ST, 62,5/125 µm, OM1, 20 m, orange
Intellinet Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode, ST/ST, 62,5/125 µm, OM1, 20 m, orange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24071240
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     474214
EAN/GTIN:
     766623474214
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr. Höchste Datensicherheit Ein Signal, das per Lichtwelle übertragen wird, kann nicht per Remote-Zugriff empfangen werden, sondern nur physisch über das Glasfaserkabel selbst. Diese Eigenschaft macht es zum attraktivsten Übertragungsmedium für Behörden, Banken und andere Institutionen mit sensiblen Daten. Höchste Sicherheit gegen elektromagnetische Einflüsse Glasfaserkabel enthalten keinerlei Metall und eignen sich damit hervorragend zur Installation in Bereichen mit elektromagnetischen Interferenzen (EMI). Dazu gehören nahe Stromleitungen, Bereiche mit hoher Blitzschlaggefahr oder in der Nähe von Eisenbahnschienen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Gewicht
420 g
Merkmale
Kabellänge
20 m
Lichtleitertyp
OM1
Anschluss 1
ST
Anschluss 2
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
62.5 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Warentarifnummer (HS)
85447000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.