Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel DSM20 Gehrungswinkel-Vorsatz (DSM840)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dremel DSM20 Gehrungswinkel-Vorsatz (DSM840)
Dremel DSM20 Gehrungswinkel-Vorsatz (DSM840)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23550214
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S840JA
EAN/GTIN:
     8710364060825
Suchbegriffe:
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
gehrmaß
Dieses Vorsatzgerät hilft, die Schneidfähigkeit des Dremel DSM20 noch besser zu nutzen. Gehrungs-, Schräg- und Geradschnitte in Sockelleisten, Verkleidungen oder Zierleisten gelingen auf einfache Weise mit dem Gehrungswinkelvorsatz DSM840.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
257 mm
Breite
333 mm
Merkmale
Typ
Schnittführung
Kompatibilität
SM600
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,40*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,52*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,52*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.